Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B DIN re.einwärts 24/245/45/92/9mm Kl 3 ktg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324024327
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     101311
EAN/GTIN:
     4012432607241
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B DIN rechts einwärts 24/245/45/92/9 mm Klasse 3 käntig SSF


Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APB (von außen wahlweise dauerhaft begehbar oder verschlossen) Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach DIN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis ·
Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Flüsterfalle
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Panik-Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 83,38*
€ 105,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 105,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,02*
€ 107,47*
€ 4,95*
ab € 89,12*
€ 114,70*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,85*
€ 118,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101310
ab € 102,84*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101281
ab € 103,57*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101282
ab € 83,06*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101287
ab € 83,35*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101312
ab € 83,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101313
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.