Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Winkelschließbl.312 L.500mm S.3mm STA geschliffen verz.DIN R ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324034063
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -31245
EAN/GTIN:
     4042203156166
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Sicherheits-Winkelschließblech 312 Länge 500 mm Stärke 2 mm Stahl geschliffen verzinkt DIN rechts ASSA ABLOY


mit Fallen- und Riegelausschnitt · 500 mm Gesamtlänge · Schenkelbreite 25/32 mm · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten ·
Weitere technische Eigenschaften Schließblechausführung: Winkelschließblech · passend für: E-Öffner
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Länge:
500 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 22,82*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 23,17*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 17,44*
€ 23,29*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,92*
€ 23,87*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 22,47*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
-31244
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.