| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3324034072 Herst.-Nr.: -6940 EAN/GTIN: 4042203173637 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Winkelschließblech 069 Stärke 3 mm Edelstahl matt DIN rechts ASSA ABLOY mit Fallen- und Riegelausschnitt · Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten · Weitere technische Eigenschaften Schließblechausführung: Winkelschließblech · passend für: E-Öffner Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Schenkelbreite: | 25 / 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 15,60* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,61* | € 15,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,87* | € 15,93* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,27* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|