| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3325032038 Herst.-Nr.: 52002001 EAN/GTIN: 4021226216835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleitschiene G 96 N für ITS 96 31 x 20 mm mechanisch DIN rechts DORMAKABA mit Türhebel · passend für ITS 96 · mit Hebel, Gleitschiene, Öffnungsbegrenzung und Befestigungsschrauben · kann mit beiden Türschließern des DORMA ITS 96 kombiniert werden · ist auf K8/K12 einstellbar · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | G 96 N | Marke: | DORMA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |