| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3327001082 Herst.-Nr.: 5-901-2000-2109 EAN/GTIN: 4054497116733 |
| |
|
| | |
| Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe Länge 2000 mm Bandgegenseite schwarz silberfarben eloxiert ATHMER selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System mit verdeckter Verschraubung, Bandgegenseite · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · Farbe: schwarz · feuerhemmend ausgerüstet · abwaschbar · wartungsfrei · Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: verdeckte Verschraubung · Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Farbe Schutzrollo: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 113,01* | € 141,9647* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 128,51* | € 154,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 143,17* | € 171,78* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,39* | € 172,35* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 185,75* | € 218,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|