| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3327001084 Herst.-Nr.: 5-909-2000-2109 EAN/GTIN: 4054497116764 |
| |
|
| | |
| Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe Länge 2000 mm Bandgegenseite schwarz verkehrsweiß ATHMER selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System mit verdeckter Verschraubung, Bandgegenseite · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · Farbe: schwarz · feuerhemmend ausgerüstet · abwaschbar · wartungsfrei · Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: verdeckte Verschraubung · Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Ausführung: | Bandgegenseite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 113,24* | € 141,5747* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 128,96* | € 154,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 143,32* | € 171,31* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,31* | € 171,88* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 185,34* | € 217,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|