| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000000169 Herst.-Nr.: 3523012020 EAN/GTIN: 4251680642776 |
| |
|
| | |
| Hahnverlängerung DIN 3523 EN 10226-1 NPS 1/2 ″ 33 mm 13 mm 20 mm SPRINGER Weitere technische Eigenschaften S: 12,5mm · L2: 20mm · L1: 13mm · L: 33mm · T: 17mm · RP: 1/2? · R: 1/2? Weitere Informationen: | | Marke: | SPRINGER | NPS: | 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,83* | € 101,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,73* | € 104,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,65* | € 112,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,083* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|