Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montageschaum 750 ml B2 champagner m.Einw.-Handsch.Dose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000340021
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340021
EAN/GTIN:
     4015448716860
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

1K-Montageschaum 750 ml B2 champagner mit Einweghandschuhen Dose PROMAT CHEMICALS


B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +90ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5ºC bis +35ºC / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Haltbarkeit: 12 · Farbe: champagner · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Schaumausbeute:
bis zu 37 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, PU-Montageschäume
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
618
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,31*
5 Tage
824
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,11*
€ 6,36*
5 Tage
824
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,78*
6 Tage
824
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 6,86*
Lager 7051
824
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,34*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soudal
102998
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.