Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT orig.-BC- L60cm B1000cm D3,3mm 1 Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000349177
Herst.-Nr.:
     110467010
EAN/GTIN:
     4034216215916
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC- L1000 cm B60 cm D3,3 mm 1 Rolle WADO


flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und Reibbeiwerte von µ 0,98 bei 1000 kg/m² · zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML (durch extreme Sonnenbestrahlung können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich · bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm ·
Weitere technische Eigenschaften Dicke: 3,3mm
Weitere Informationen:
Marke:
WADO
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 600 mm breit, Anti-Rutsch-Matten, Gummimatten
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 107,30*
8 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 107,38*
3 Tage
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,80*
€ 109,20*
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 110,70*
Lager 7051
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 126,76*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467123
ab € 19,13*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467022
ab € 12,75*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 44,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.