| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000349404 Herst.-Nr.: 6612021 EAN/GTIN: 4009076612021 |
| | | |
|
| | |
| Multifunktionsspray Super Duo-Spray 500 ml Spraydose CARAMBA Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmiereigenschaften · effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion · hohe Feuchtigkeitsverdrängung · Gutes Kriechvermögen · silikonfrei, keine Verharzung · ohne Feststoffe · mit praktischem Duo-Spray Sprühkopf, ideal für zielgenaue Anwendung · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Marke: | CARAMBA | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, kriechöl caramba, kontaktreiniger, Universalspray/-öl |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,40* | € 9,52* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,52* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,52* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,52* | € 9,57* | | | | Lager 7051 | | | | 6 | | € 7,99* | ab € 9,35* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|