Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsöl 641 400 ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000349455
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121190178
EAN/GTIN:
     4038127306145
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Sprühöl
Ölspray
korrosionsschutzöl

Wartungsöl 641 400 ml Spraydose OKS


verdrängt Feuchtigkeit · gute Reinigungswirkung · temporärer Schutz vor Korrosion · Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C · zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen · für Industrie und Werkstatt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Marke:
OKS
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalspray/-öl, Mulitfunktionsspray, Multiöl, OKS, OKS 641, Vielzweckspray, Wartungsöle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,76*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,16*
1
€ 3,19*
ab € 5,86*
€ 7,81*
10 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 7,93*
Lager 7051
104
12
€ 7,99*
ab € 8,02*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 119,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.