Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkschutz 2511 400 ml zinkgrau Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000349457
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122150178
EAN/GTIN:
     4038127306213
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkpulver
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml

Zinkschutz 2511 400 ml zinkgrau Spraydose OKS


zinkgrau · kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle · zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen · auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme · schnelltrocknend · zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik · Einsatztemp.: bis +400 °C · Salzsprühnebeltest: 500 h bei 70 µm Schichtdicke · Schichtdicke: ca. 20 µm bei einmaligem Besprühen ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: zinkgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Marke:
OKS
Inhalt:
400 ml
Temperaturbeständigkeit:
bis +400 °C
passend für:
verzinkte Oberflächen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, oks zinkspray, Zink-Sprays, OKS, OKS 2511, Rostschutze, Zinksprays
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,77*
12
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,85*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,06*
3 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,39*
Lager 7051
36
12
€ 7,99*
ab € 14,22*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.