Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm bis 75 mm für 2 Schläuche PARSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000350062
Hersteller:
     Parsch
Herst.-Nr.:
     4409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke

Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm bis 75 mm für 2 Schläuche PARSCH


ineinandergreifende Brücke · aus hochverstärktem Gummi · geeignet für schwere LKW · ca. 30 cm breite Einheiten, die schnell zu der gewünschten Brückenbreite zusammengesteckt werden können · leicht zu befördern · geeignet für einzelne und doppelte Schlauchleitungen · rutschfeste Unterschicht für optimale Bodenhaftung · zuverlässige und wartungsfreie Handhabung · mit reflektierenden Streifen · Tragfähigkeit 44 t

Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Marke:
PARSCH
Breite:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel-/Schlauchbrücken, Bordsteinrampen, Gummi-Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 5,99*
ab € 67,67*
€ 87,13*
Lager 7051
47
€ 7,99*
ab € 80,61*
€ 102,38*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 101,42*
€ 128,05*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
602t-050-20
ab € 394,17*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.