| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000355201 Herst.-Nr.: 34100044 EAN/GTIN: 4017089210561 |
| | | |
|
| | |
| Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40°C) 5 l Kanister KAJO verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s DIN 51 562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 · Weitere technische Eigenschaften Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Marke: | KAJO | Inhalt: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 16,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,20* | € 16,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,26* | € 16,72* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,25* | € 16,98* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,71* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|