Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2 l m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356082
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 522
EAN/GTIN:
     4103810075223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

Messbecher 2 l m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL


aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -10 bis +110°C · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf
Marke:
PRESSOL
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,93*
2 Tage
128
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 8,63*
Lager 7051
150
6
€ 7,99*
ab € 9,07*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,34*
Ähnlich
Pressol
07 622
ab € 7,16*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,47*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,19*
Ähnlich
Pressol
07 625
ab € 10,55*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.