Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecherset 0,5 / 1 / 2 l 3-teilig PP MATO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356166
Herst.-Nr.:
     3330071
EAN/GTIN:
     4016553330071
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher

Messbecherset 0,5 / 1 / 2 l 3-teilig PP MATO


3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Marke:
MATO
Ausführung:
3-teilig
Weitere Suchbegriffe: meßbecher 2 liter pp, messbecher, messbecher 2 liter, Messbecher-Sets
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
5
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 15,68*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 16,35*
3 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 16,65*
1 Tag
67
1
€ 5,45*
ab € 11,64*
€ 16,71*
Lager 7051
66
1
€ 7,99*
ab € 14,27*
€ 20,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,05*
€ 23,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,81*
€ 23,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,70*
€ 21,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,37*
€ 19,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,90*
€ 18,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,27*
€ 16,98
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 14,27* pro Sack)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3330088
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.