Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne 5 l PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356903
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3125
EAN/GTIN:
     4028354031255
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Messkanne 5 l PE


HD-PE · flexibles Auslaufrohr · Verschlussdeckel für Kanne und Schlauch · zwei Skaleneinteilungen · kraftstoff-, öl- und säurebeständig ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: transparent, weiß
Weitere Informationen:
Material:
PE
Fassungsvermögen:
5 l
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 14,94*
1 Tag
91
1
€ 5,45*
ab € 11,04*
€ 15,01*
1 Tag
64
1
€ 5,59*
ab € 11,31*
€ 15,39*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,62*
Lager 7051
91
1
€ 7,99*
ab € 14,04*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
k.A.
ab € 6,81*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3122
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.