Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 0,5 l PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356905
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3300
EAN/GTIN:
     4028354033006
Suchbegriffe:
PP-Becher
pp becher

Messbecher 0,5 l PP


PP · transparent · mit 2 Skaleneinteilungen (blau+ neutral) · temperaturbeständig -10°C bis +120°C · mit offenem stapelfähigen Griff · permanente, geprägte Skala · zusätzliche, blaue bedruckte Skala für transparente Flüssigkeiten · großer Ausgiesser · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,74*
6 Tage
283
10
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,16*
3 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,61*
1 Tag
283
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 3,63*
Lager 7051
273
1
€ 7,99*
ab € 2,46*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3301
ab € 2,41*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3302
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
k.A.
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.