Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2 l PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356907
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3302
EAN/GTIN:
     4028354033020
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher

Messbecher 2 l PP


PP · transparent · mit 2 Skaleneinteilungen (blau+ neutral) · temperaturbeständig -10°C bis +120°C · mit offenem stapelfähigen Griff · permanente, geprägte Skala · zusätzliche, blaue bedruckte Skala für transparente Flüssigkeiten · großer Ausgiesser · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
2 l
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,05*
3 Tage
167
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 7,08*
1 Tag
223
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 7,11*
1 Tag
157
1
€ 5,59*
ab € 4,52*
€ 7,26*
Lager 7051
223
1
€ 7,99*
ab € 5,64*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3300
ab € 1,84*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3301
ab € 2,41*
Ähnlich
k.A.
k.A.
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.