Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette PowerLash L-150 Güte 8 3,5m S.10-8mm Zugkr.6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365449
Herst.-Nr.:
     19531001-3,5
EAN/GTIN:
     4032378270132
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette dolezych
zurrkette

Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 10-8 mm Zugkraft 6300 daN 1575 daN DOLEZYCH


nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m ·
Weitere technische Eigenschaften Güteklasse: 8
Weitere Informationen:
Marke:
DOLEZYCH
Zugkraft:
6300 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrketten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 91,55*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 73,25*
€ 91,64*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 80,34*
€ 99,64*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 100,05*
Lager 7051
25
€ 7,99*
ab € 98,70*
€ 120,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
13-19530801-003500-001
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.