Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe Mechanical Master Gr.9 schw./blau Kunstleder EN388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371074
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0870-09H
EAN/GTIN:
     4025888174298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Kunstlederhandschuhe Mechanical Master Größe 9 schwarz/blau Kunstleder EN 388 Kategorie II


nach EN 388 · Kat. II · Material: Kunstleder · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Knöchelschutz Neopren · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Kunstlederhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
300
60
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,91*
6
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 8,51*
2 Tage
201
8
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,59*
2 Tage
201
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,71*
Lager 7051
201
1
€ 7,99*
ab € 8,53*
€ 11,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-10
ab € 6,46*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-11
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.