| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371517 Herst.-Nr.: 01192-XL EAN/GTIN: 4044941002255 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuhe Med Comfort Blue Größe XL blau Nitril EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III 100 Stück / Box AMPRI nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: Nitril · puderfrei · angeraute Oberfläche · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Ausführung: puderfrei, angeraute Oberfläche · Stärke ca.: 0,11mm · Norm: EN 374, EN 455 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuhe xl, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Corona, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,78* | € 6,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,31* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,98* | € 7,04* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,94* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|