| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000372426 Herst.-Nr.: 1011237-43 EAN/GTIN: 4044477281360 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel QS700 Größe 43 Braun S3 EN ISO 20345:2011 wasserabweisendes, geöltes Nubukleder BIRKENSTOCK nach EN ISO 20345:2011 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: Kevlar Sohle · Norm: EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, birkenstock gr. 43 braun, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Arbeitsschuh |
| | |
| |