Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle AluTherm-Airtech Größe 41 silber Alu-Kälteschutz BAMA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374702
Hersteller:
     Bama
Herst.-Nr.:
     1.00043.0004-41
EAN/GTIN:
     4008402360063
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Einlegesohle AluTherm-Airtech Größe 41 silber Alu-Kälteschutz BAMA


Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Alu-Kälteschutz
Weitere Informationen:
Marke:
BAMA
Farbe:
silber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
5
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,59*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,25*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,37*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,65*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 4,61*
€ 6,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-39
ab € 3,82*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-40
ab € 3,84*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-42
ab € 3,07*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-43
ab € 3,86*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-44
ab € 3,09*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-45
ab € 3,10*
Ähnlich
Bama
31.00043.0004-46
ab € 3,85*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-39
ab € 3,85*
Ähnlich
Bama
31.01480.0004-40
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.