Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt SAFEBELT Größe M, 81-96 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374900
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8180-M
EAN/GTIN:
     4025888015690
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt m
rückenstützgurt

Rückenstützgurt SAFEBELT Größe M, 81-96 cm


stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial ·
Weitere technische Eigenschaften Material: 87 % Polyester/Gummi / 10 % Nylon / 3 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Hüftumfang:
81-96 cm
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Rückenstützgurte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,80*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,69*
1 Tag
145
1
€ 5,45*
ab € 8,92*
€ 11,73*
1 Tag
145
8
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,89*
Lager 7051
144
1
€ 7,99*
ab € 11,05*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,83*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.