| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374935 Herst.-Nr.: 16733 GR. 45 EAN/GTIN: 8032690108331 |
| |
|
| | |
| Winter-Schnürstiefel Bernd Größe 45 braun/schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter SPIRALE Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °C · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: I · Ausführung: Webpelzfutter Weitere Informationen: | | Marke: | SPIRALE | Farbe: | braun/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitswinterstiefel braun, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,78* | € 52,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,00* | € 52,96* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,96* | € 54,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,95* | € 56,56* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 57,24* | € 72,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|