| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000377836 Herst.-Nr.: 23643-L EAN/GTIN: 4025888247862 |
| | |
|
| | |
| Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes Größe L schwarz/grau FELDTMANN Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung · Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur · Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Tex-Protector®-beschichtet, Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | FELDTMANN | Farbe: | schwarz/grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke schwarz l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,86* | € 29,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,21* | € 29,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,16* | € 29,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,00* | € 30,96* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,30* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|