| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378664 Herst.-Nr.: PULC/XXL/10 EAN/GTIN: 4029201126599 |
| | |
|
| | |
| Regenschutzhose PU Stretch Größe XXL schwarz ASATEX EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: I Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | ASATEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,50* | € 14,57* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 14,71* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,56* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|