| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379041 Herst.-Nr.: 79595-1120-L EAN/GTIN: 4030646284041 |
| |
|
| | |
| Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe L grau/schwarz FHB 100 % Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | FHB | Farbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren grau l, herren jacke, herrenjacke gr.l, Fleecejacken |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,19* | € 49,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,16* | € 51,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,47* | € 51,44* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,31* | € 52,04* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 49,87* | € 59,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|