Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.44 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379833
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018222-44
EAN/GTIN:
     4061416079048
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Sandale Arizona PROF Größe 44 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Herrenmodell · Norm: DIN EN ISO 20347

Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock gr.44 schwarz, sandalen, sandale 44, Berufssandale/-clog, Clogs
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,04*
€ 52,47*
1
€ 4,80*
ab € 40,76*
€ 52,47*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 54,95*
42 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,68*
€ 55,40*
Lager 7051
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 51,91*
€ 65,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230114-44
ab € 34,20*
Ähnlich
Birkenstock
230124-44
ab € 39,26*
Ähnlich
Birkenstock
1018220-44
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.