| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380320 Herst.-Nr.: 174ZG-XXXL EAN/GTIN: 4029201131586 |
| | |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacke Größe XXXL 66/68 gelb/grau PREVENT 2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grau | Marke: | PREVENT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,70* | € 49,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,86* | € 49,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,42* | € 49,81* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,88* | € 50,59* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,36* | € 57,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|