Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000604895 Herst.-Nr.: 4000604895 EAN/GTIN: 4015448669159 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte 16ER300 ISO PK30 rechts Außendrehen PROMAT zum Außengewindedrehen · Weitere technische Eigenschaften d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Außendrehen · s: 3,47mm · x: 1,6mm · l: 16,5mm Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Gewindesteigung: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,78* | € 10,73* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 10,78* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 8,90* | ab € 8,03* | € 10,91* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,86* | € 11,05* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | € 7,99* | ab € 9,54* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|