Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.drehb.STA Oberfläche verz.Krt.VBW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000801203
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87245015-K
EAN/GTIN:
     4005887014627
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken

Beton-/Putzhaken Gesamtlänge 150 mm Haken drehbar Stahl Oberfläche verzinkt Karton VBW


geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken drehbar
Gewicht:
170 g
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 49,57*
€ 62,59*
2 Tage
21
€ 5,45*
ab € 49,96*
€ 62,65*
€ 5,95*
ab € 52,25*
€ 67,91*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 53,28*
€ 68,80*
Lager 7051
21
€ 7,99*
ab € 60,60*
€ 75,53*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,53*
€ 89,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,44*
€ 85,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,35*
€ 80,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 60,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87245205
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.