Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker EUC DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 4,3 mm HSS spezial Zylinderschaft Z.3 BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000806032
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30662977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Kegelsenker EUC DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 4,3 mm HSS spezial Zylinderschaft Z.3 BECK


HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · Präzisionsausführung · radial hinterschliffen · mit Spezialbeschichtung · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen · Vorteile:
· Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft)
· Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung)
· optimierte Senkung
durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) ·
Weitere technische Eigenschaften Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,06mm/U
Weitere Informationen:
Marke:
BECK
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: din 335, Kegelsenker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,54*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,64*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 14,71*
1
€ 7,95*
ab € 11,58*
€ 16,18*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 13,54*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Beck
30602672
ab € 12,99*
Ähnlich
August Beck
30662985
ab € 15,16*
Ähnlich
August Beck
30602673
ab € 18,75*
Ähnlich
August Beck
30602674
ab € 21,88*
Ähnlich
August Beck
30602675
ab € 26,40*
Ähnlich
August Beck
30662989
ab € 33,04*
Ähnlich
August Beck
30602669
ab € 11,49*
Ähnlich
August Beck
30662980
ab € 12,54*
Ähnlich
August Beck
30602967
ab € 86,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.