Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD216mm Z.48-neg.WZ Bohrung 30mm Schnitt-B.3mm HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814851
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814851
EAN/GTIN:
     4015448487791
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt Außen-Ø 216 mm Zähnezahl 48-neg. WZ Bohrung 30 mm Schnittbreite 3,0 mm Hartmetall PROMAT


hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W) ·
Weitere technische Eigenschaften Anwendungsgebiete: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
216 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 34,53*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 28,23*
€ 37,41*
1 Tag
36
1
€ 6,80*
ab € 28,65*
€ 37,58*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 28,83*
€ 37,98*
Lager 7051
36
1
€ 7,99*
ab € 34,59*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814860
ab € 13,73*
Ähnlich
PROMAT
4000814847
ab € 22,26*
Ähnlich
PROMAT
4000814849
ab € 25,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814853
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.