Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter L.280mm B.105mm K.100 f.Handschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816311
EAN/GTIN:
     4054773024998
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter

Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 100 passend für Handschleifer PROMAT


passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: Pack à 5 Stück · passend für: Handschleifer
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Länge:
280 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
286
10
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,08*
4 Tage
214
10
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,09*
2 Tage
286
10
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,21*
13 Tage
296
10
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,26*
Lager 7051
286
10
€ 7,99*
ab € 1,74*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1678
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
1676
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.