Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816590
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41749-000
EAN/GTIN:
     4011024417497
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Rührer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


der besonders schnelle und robuste Rührer · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze etc. · Mischwirkung von unten nach oben ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: MK 140 M
Weitere Informationen:
Marke:
COLLOMIX
Länge:
590 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,67*
€ 35,45*
1 Tag
39
1
€ 5,45*
ab € 26,89*
€ 35,62*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 25,53*
€ 36,35*
6 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 27,74*
€ 36,59*
Lager 7051
21
1
€ 7,99*
ab € 34,55*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25124
ab € 375,04*
Zubehör
Collomix
25136
ab € 375,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.