Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 65 kg Polypropylen rot/weiß OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816667
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008502000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590004232
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm

Maurerschnur Länge 100 m Ø 2 mm 65 kg Polypropylen rot/weiß OVERMANN


aus Polypropylen · geflochten · nach DIN 83307 ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Reißkraft:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Maurerschnüre, Schnüre
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
153
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,07*
3 Tage
128
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 4,07*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,07*
€ 4,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,10*
Lager 7051
360
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,48*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,07*
Ähnlich
k.A.
008501200200500AA
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.