Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflastererschnur Länge 100 m 150 kg Polypropylen weiß OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816686
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008503000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590005154
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 3mm

Pflastererschnur Länge 100 m 150 kg Polypropylen weiß OVERMANN


aus Polypropylen · auf Scheibenspule · nach DIN 83307 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Pflasterschnüre, Schnüre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
139
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,09*
6 Tage
186
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,12*
2 Tage
186
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 8,33*
6 Tage
186
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 8,59*
Lager 7051
186
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,73*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008501701601000AA
ab € 3,32*
Ähnlich
k.A.
008501701701000AA
ab € 3,33*
Ähnlich
k.A.
008502001601000AA
ab € 3,54*
Ähnlich
k.A.
008502001701000AA
ab € 3,60*
Ähnlich
k.A.
008503001601000AA
ab € 5,73*
Ähnlich
k.A.
008503001701000AA
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.