Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflastererschnur Länge 100 m 30 kg Polypropylen pink OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816691
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008501701701000AA
EAN/GTIN:
     4016590003778
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur

Pflastererschnur Länge 100 m 30 kg Polypropylen pink OVERMANN


aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307 · fluoreszierend ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ø:
1,7 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Pflasterschnüre, Schnüre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,81*
6 Tage
84
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,84*
2 Tage
84
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 4,98*
6 Tage
84
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 5,10*
Lager 7051
84
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,94*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008501701601000AA
ab € 3,32*
Ähnlich
k.A.
008502001601000AA
ab € 3,54*
Ähnlich
k.A.
008502001701000AA
ab € 3,60*
Ähnlich
k.A.
008503001601000AA
ab € 5,73*
Ähnlich
k.A.
008503001701000AA
ab € 5,76*
Ähnlich
k.A.
008503000101000AA
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.