| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817428 Herst.-Nr.: 63508 EAN/GTIN: 4250560503596 |
| |
|
| | |
| Feinhaarpinsel Größe 8 feine Haarmischung Weißblech lackiertes Holz NÖLLE Lackausbesserungspinsel · Haarmischung · fein geschnitten · Weitere technische Eigenschaften Breite: 10mm · Länge: 185mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: feine Haarmischung · Stiel: lackiertes Holz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4917* | € 0,6524* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,48* | € 0,75* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,49* | € 0,77* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|