| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817576 Herst.-Nr.: 4000817576 EAN/GTIN: 4250560500557 |
| |
|
| | |
| Farbwalze Meisterflor Breite 180 mm Florhöhe 18 mm Kern-Ø 55 mm Universalwalze besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlosfaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · Weitere technische Eigenschaften Bügel-Ø: für 8mm · Kern-Ø: 55mm Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Ausführung: | Universalwalze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,47* | € 7,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,58* | € 7,87* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,75* | € 8,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,76* | € 8,36* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,74* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|