| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817925 Herst.-Nr.: DC180S EAN/GTIN: 6928058366005 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 195 mm DC180S TAJIMA Automatik und Security · bestückt mit 1 Klinge · mit Feststellvorrichtung · 2K-Griff · Weitere technische Eigenschaften Typ: DC180S Weitere Informationen: | | Marke: | TAJIMA | Länge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 11,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,43* | € 12,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,65* | € 12,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,59* | € 13,73* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,44* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|