| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818015 Herst.-Nr.: TTGO26 EAN/GTIN: 0729848000279 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla 26 l gelb POLET hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb · Weitere technische Eigenschaften Höhe: 30cm · Innen-Ø: 39 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 26 l | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,25* | € 11,82* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,85* | € 12,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,84* | € 12,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,79* | € 13,02* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,75* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|