| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818030 Herst.-Nr.: TTSP42G EAN/GTIN: 0729848000088 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckkübel Tubtrug 42 l grün POLET super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignet · Weitere technische Eigenschaften Höhe: 33cm · Innen-Ø: 45 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42 l | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckkübel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 16,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,84* | € 16,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,01* | € 16,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,20* | € 17,11* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,19* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|