Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwasserbehälter PROFI H2O 3270W Füllinhalt 10l 3bar NBR-Dichtung G.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818654
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3270W
EAN/GTIN:
     4000903327040
Suchbegriffe:
Druckwasserbehälter
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
Kübelspritze

Druckwasserbehälter PROFI H2O 3270W Füllinhalt 10 l 3 bar NBR-Dichtung Gewicht 5 kg MESTO


NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trennschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgeräte, Schalungen, Trennmittel, Betontrennmittel, Schalöl, Sprühgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 53,36*
€ 64,26*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 53,59*
€ 64,32*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 67,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,64*
€ 68,84*
Lager 7051
55
1
€ 7,99*
ab € 67,24*
€ 80,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,82*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,79*
Zubehör
Mesto
6300WN
ab € 14,89*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,85*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.