| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818873 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 160G3X5 EAN/GTIN: 4015448782285 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Super Tarb Standard Breite 3000 x Länge 5000 mm mit Aluminiumösen olivgrün olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 160 g/m² · Weitere technische Eigenschaften Fläche: 15qm Weitere Informationen: | | Breite: | 3000 mm | Länge: | 5000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 17,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 17,29* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,13* | € 18,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,38* | € 18,54* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 15,48* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|