Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff mit Vierkant 1/4 ″ 2 K-Griff Länge 150 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000821077
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821077
EAN/GTIN:
     4015448483748
Suchbegriffe:
Steckgriffe
Betätigungswerkzeuge

Handgriff mit Vierkant 1/4 ″ 2 K-Griff Länge 150 mm PROMAT


6,3 mm (1/4")-Außenvierkant · Mehrkomponentengriff

DIN 3122 / ISO 3315 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt · Griff: 2 K-Griff · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
150 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
272
1
€ 5,49*
ab € 2,55*
€ 3,70*
5 Tage
302
1
€ 8,90*
ab € 2,57*
€ 3,73*
4 Tage
226
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,86*
5 Tage
302
1
€ 7,99*
ab € 2,67*
€ 3,87*
Lager 7051
302
1
€ 7,99*
ab € 3,70*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
866U
ab € 13,99*
Sonstiges
Gedore
6171480
ab € 5,36*
Sonstiges
Stahlwille
11050010
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.