| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826419 Herst.-Nr.: 3060016 EAN/GTIN: 4018754006465 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 54 X 1/2 ″ Innen-Vielzahn M16 Länge 60 mm STAHLWILLE 12,5 mm (1/2”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil (XZN®) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 2324 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | STAHLWILLE | Länge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, bit vielzahn m16, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,98* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,19* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,23* | € 14,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,22* | € 14,30* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 16,50* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|