| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000830823 Herst.-Nr.: 40526 EAN/GTIN: 4005725405266 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinenschraubstock Backenbreite 85 mm Spannweite 70 mm WABECO aus Grauguss · mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial · offene Grundplatte zum Durchspannen oder Durchbohren der Werkstücke · Trapezgewindespindel · Weitere technische Eigenschaften Backenhöhe: 22mm Weitere Informationen: | | Marke: | WABECO | Backenbreite: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,72* | € 31,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,77* | € 31,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,91* | € 32,71* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,54* | € 33,43* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,39* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|